5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5220

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5220 SMC

ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20666854 VF5220-BLZD1-02
CADデータダウンロード
(B) AC24 (-) Rc (02) 1/4 (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666863 VF5220-BLZ1-03
CADデータダウンロード
(B) AC24 (-) Rc (03) 3/8 (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666879 VF5220-BT1-02
CADデータダウンロード
(B) AC24 (-) Rc (02) 1/4 (T) コンジットターミナル、 IP65対応可 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,260
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666888 VF5220-BT1-03
CADデータダウンロード
(B) AC24 (-) Rc (03) 3/8 (T) コンジットターミナル、 IP65対応可 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,260
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666897 VF5220-1MZ1-02
CADデータダウンロード
(1) AC100 (-) Rc (02) 1/4 (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666906 VF5220-1MZ1-03F
CADデータダウンロード
(1) AC100 (F) G (03) 3/8 (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666915 VF5220-1YZD1-03F
CADデータダウンロード
(1) AC100 (F) G (03) 3/8 (Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,690
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666924 VF5220-2DOE1-03
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc (03) 3/8 (DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
20666933 VF5220-2DO1-02
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc (02) 1/4 (DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666949 VF5220-2DZD1-03F
CADデータダウンロード
(2) AC200 (F) G (03) 3/8 (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,690
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666958 VF5220-2TZD1-03
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc (03) 3/8 (T) コンジットターミナル、 IP65対応可 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,360
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666967 VF5220-3G1-03N
CADデータダウンロード
(3) AC110/AC115 (N) NPT (03) 3/8 (G) グロメット、 リード線長さ300mm (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666976 VF5220-3T1-03F
CADデータダウンロード
(3) AC110/AC115 (F) G (03) 3/8 (T) コンジットターミナル、 IP65対応可 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,260
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666985 VF5220-3YO1-02F
CADデータダウンロード
(3) AC110/AC115 (F) G (02) 1/4 (YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20666994 VF5220-4YD1-02F
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 (F) G (02) 1/4 (Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
18,590
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20667003 VF5220-5DUD1-02F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (02) 1/4 (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
19,690
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20667019 VF5220-5DZD1-02N
CADデータダウンロード
(5) DC24 (N) NPT (02) 1/4 (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
19,690
18,980
20,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20667028 VF5220-5G1-03T
CADデータダウンロード
(5) DC24 (T) NPTF (03) 3/8 (G) グロメット、 リード線長さ300mm (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
16,830
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20667037 VF5220-5LOU1-03F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (03) 3/8 (LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
18,260
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20667046 VF5220-5ME1-03
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (03) 3/8 (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,380
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20667055 VF5220-5MOD1-03
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (03) 3/8 (MO) M形プラグコネクタ、 コネクタなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,160
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20667064 VF5220-5MZ1-02F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (02) 1/4 (M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
18,480
17,980
19,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20667073 VF5220-5YOD1-03
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (03) 3/8 (YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
17,930
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする