5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320KT

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5320KT SMC

ポート数5 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(03) 3/8 切換方式(3) 3位置クローズドセンタ 圧力(K) 高圧タイプ (1MPa) ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 (DCのみ) マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20668367 VF5320KT-5DZ1-03
CADデータダウンロード
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
27,170
25,980
28,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20668376 VF5320KT-5LZ1-03
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
25,960
24,980
27,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする