SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B20
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
5
6
7
8
10
11
15
17
23
30
63
64
123
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20679113
CD55B20-11
CADデータダウンロード
11
(-) めねじ
¥
6,110
取扱い終了
返品不可
20679129
CD55B20-123
CADデータダウンロード
123
(-) めねじ
¥
8,970
取扱い終了
返品不可
20679147
CD55B20-17
CADデータダウンロード
17
(-) めねじ
¥
6,550
取扱い終了
返品不可
20679156
CD55B20-23
CADデータダウンロード
23
(-) めねじ
¥
6,710
取扱い終了
返品不可
20679165
CD55B20-30-M9BVL
CADデータダウンロード
30
(-) めねじ
¥
13,920
取扱い終了
返品不可
20679226
CD55B20-8
CADデータダウンロード
8
(-) めねじ
¥
5,670
取扱い終了
返品不可
20679104
CD55B20-10-M9BV
CADデータダウンロード
10
(-) めねじ
¥
12,160
取扱い終了
返品不可
20679138
CD55B20-15-A93L
CADデータダウンロード
15
(-) めねじ
¥
10,180
取扱い終了
返品不可
20679174
CD55B20-5-M9BVLS
CADデータダウンロード
5
(-) めねじ
¥
9,020
取扱い終了
返品不可
20679183
CD55B20-6M
CADデータダウンロード
6
(M) おねじ
¥
5,830
取扱い終了
返品不可
20679199
CD55B20-63
CADデータダウンロード
63
(-) めねじ
¥
8,640
取扱い終了
返品不可
20679208
CD55B20-64
CADデータダウンロード
64
(-) めねじ
¥
8,640
取扱い終了
返品不可
20679217
CD55B20-7
CADデータダウンロード
7
(-) めねじ
¥
5,670
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください