曜日別特売

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C25

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55C25 - SMC
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(M) おねじロッド(-) 片ロッド内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20679935CD55C25-130M130
12,270
取扱い終了
返品不可
20679944CD55C25-70M70
11,440
取扱い終了
返品不可
20679926CD55C25-105M105
11,830
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする