SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55F25
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680066
CD55F25-14M
CADデータダウンロード
14
(M) おねじ
¥
8,750
取扱い終了
返品不可
20680057
CD55F25-100M-M9BL
CADデータダウンロード
100
(M) おねじ
¥
17,710
取扱い終了
返品不可
20680075
CD55F25-55
CADデータダウンロード
55
(-) めねじ
¥
10,670
取扱い終了
返品不可
20680084
CD55F25-90
CADデータダウンロード
90
(-) めねじ
¥
11,110
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください