SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55F50
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680109
CD55F50-55
CADデータダウンロード
55
¥
18,210
取扱い終了
返品不可
20680118
CD55F50-65
CADデータダウンロード
65
¥
19,580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください