SMC
ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55L20
シリンダ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20680206
CD55L20-5M
CADデータダウンロード
(M) おねじ
5
¥
6,550
取扱い終了
返品不可
20680215
CD55L20-70
CADデータダウンロード
(-) めねじ
70
¥
9,570
取扱い終了
返品不可
20680249
CD55L20-90
CADデータダウンロード
(-) めねじ
90
¥
9,570
取扱い終了
返品不可
20680224
CD55L20-70M
CADデータダウンロード
(M) おねじ
70
¥
9,740
取扱い終了
返品不可
20680233
CD55L20-75M
CADデータダウンロード
(M) おねじ
75
¥
9,740
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください