SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCA100
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20684485
CHDSGCA100-50-B
CADデータダウンロード
50
(B) ポート上 クッションバルブ下
¥
117,870
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684494
CHDSGCA100-800AN
CADデータダウンロード
800
(-) ポート上 クッションバルブ右
¥
235,020
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください