ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCA32TF

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCA32TF - SMC
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20684519CHDSGCA32TF-100A100
35,420
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684528CHDSGCA32TF-220220
39,440
36,980
40,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする