SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCB32TF
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) GF
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20684616
CHDSGCB32TF-100A-B
CADデータダウンロード
100
(B) ポート上 クッションバルブ下
¥
35,590
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684625
CHDSGCB32TF-280
CADデータダウンロード
280
(-) ポート上 クッションバルブ右
¥
41,030
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684634
CHDSGCB32TF-350
CADデータダウンロード
350
(-) ポート上 クッションバルブ右
¥
42,460
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください