ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCB40TF

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCB40TF - SMC
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GF内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ポート・クッションバルブ位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20684643CHDSGCB40TF-200200(-) ポート上 クッションバルブ右
43,730
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684659CHDSGCB40TF-320320(-) ポート上 クッションバルブ右
49,010
44,980
49,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684668CHDSGCB40TF-600-A600(A) ポート上 クッションバルブ左
57,810
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684677CHDSGCB40TF-600A-A600(A) ポート上 クッションバルブ左
57,930
52,980
58,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする