SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCB50TN
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
51
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ポート・クッションバルブ位置
(-) ポート上 クッションバルブ右
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20684695
CHDSGCB50TN-51
CADデータダウンロード
¥
49,560
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください