ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCB80TF

ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGCB80TF - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) GFポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20684756CHDSGCB80TF-110110
95,920
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684765CHDSGCB80TF-200A200
102,030
88,980
97,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
20684774CHDSGCB80TF-25A25
86,850
76,980
84,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする