SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ/CHSGシリーズ CHDSGFY100TN
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(A) ナット付
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20685018
CHDSGFY100TN-25A-B
CADデータダウンロード
25
¥
110,720
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685027
CHDSGFY100TN-25A-B-J59WL
CADデータダウンロード
25
¥
114,950
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
20685036
CHDSGFY100TN-50A-B-J59WL
CADデータダウンロード
50
¥
114,950
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください