SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDC100
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20689209
C96SDC100-160C
CADデータダウンロード
160
¥
32,230
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689218
C96SDC100-800C
CADデータダウンロード
800
¥
55,610
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください