SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD100
シリンダ内径(Φmm)
100
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20689288
C96SDD100-150C-A93L
CADデータダウンロード
150
¥
36,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689297
C96SDD100-160C-XC35
CADデータダウンロード
160
¥
37,680
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689306
C96SDD100-170C-A44
CADデータダウンロード
170
¥
47,250
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689315
C96SDD100-500C
CADデータダウンロード
500
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください