SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDG50
シリンダ内径(Φmm)
50
作動方式
複動
ストローク(mm)
200
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン(片側)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20689708
C96SDG50-200CK
CADデータダウンロード
¥
27,780
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689717
C96SDG50-200CK-M9N
CADデータダウンロード
¥
33,940
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください