曜日別特売

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FJG

ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FJG - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流路記号
コイル定格電圧(V)
パイロットエキゾースト
シール方式
コネクタ
サブプレート口径
ねじの種類
CE-対応品
ソレノイド数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20692849VQ7-6-FJG-D-BZR-Q--------ダブル
22,850
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20692858VQ7-6-FJG-D-3NRA03TSC(FJG-D) 3位置エキゾーストセンタ(3) DC24(-) 集中排気(R) 弾性体シール(SC) プリワイヤコネクタ(A03) 横配管3/8(T) NPTF--
24,640
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20692867VQ7-6-FJG-D-3RA02FSC-Q(FJG-D) 3位置エキゾーストセンタ(3) DC24(-) 集中排気(R) 弾性体シール(SC) プリワイヤコネクタ(A02) 横配管1/4(F) G(Q) CE対応品-
24,970
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20692876VQ7-6-FJG-D-3RSC(FJG-D) 3位置エキゾーストセンタ(3) DC24(-) 集中排気(R) 弾性体シール(SC) プリワイヤコネクタ----
22,940
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20692885VQ7-6-FJG-D-3ZVA03(FJG-D) 3位置エキゾーストセンタ(3) DC24(V) 個別排気(-) メタルシール(-) DIN端子台(コネクタ付)(A03) 横配管3/8(-) Rc--
25,000
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
20692894VQ7-6-FJG-D-3ZVSC(FJG-D) 3位置エキゾーストセンタ(3) DC24(V) 個別排気(-) メタルシール(SC) プリワイヤコネクタ----
24,390
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20692903VQ7-6-FJG-D-4NR(FJG-D) 3位置エキゾーストセンタ(4) DC12(-) 集中排気(R) 弾性体シール(-) DIN端子台(コネクタ付)----
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
20692919VQ7-6-FJG-D-5ZRA02--------ダブル
24,230
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする