曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20 - SMC
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全13種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
作動方式
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20800326CDQ2B20-10SMZ-LV-M9BVL標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
¥12,710
¥11,980
¥13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800335CDQ2B20-10SZ-L-M9BVL標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800344CDQ2B20-10SZ-L-M9BVLS標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
¥8,250
¥7,498
¥8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800353CDQ2B20-10SZ-M9PWVS標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
¥7,980
¥7,298
¥8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800369CDQ2B20-10TFMZ-(T) 単動 : 引込み10
¥4,840
¥4,498
¥4,948(税込)
13日以内出荷
返品不可
20800378CDQ2B20-10TFZ-L-M9BV-(T) 単動 : 引込み10
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
20800387CDQ2B20-10TFZ-XC36-(T) 単動 : 引込み10
¥6,880
¥6,298
¥6,928(税込)
13日以内出荷
返品不可
20800396CDQ2B20-10TMZ-A73C-単動引込み形10
¥10,450
¥9,498
¥10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800405CDQ2B20-10TMZ-L-M9BAVLS-(T) 単動 : 引込み10
¥9,520
¥8,598
¥9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800414CDQ2B20-10TZ-L-M9NAVSAPCS-単動引込み形10
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800423CDQ2B20-5SFZ-M9BVS標準ストローク(S) 単動 : 押出し5
¥7,590
¥6,898
¥7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
20800439CDQ2B20-5SZ-L標準ストローク(S) 単動 : 押出し5
¥4,460
¥3,998
¥4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
20800317CDQ2B20-10SM-X271-単動押出し形10
¥5,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする