※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20
CDQ2B20-10TFMZ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類・ボディオプション
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(FM) ヘッド側インロー付
注文コード
20800369
品番
CDQ2B20-10TFMZ
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(FM) ヘッド側インロー付
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ
ロッド先端ねじ
おねじ
CADデータダウンロード