曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F12

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F12 - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全6種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
作動方式
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20801297CDQ2F12-10SFZ標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
¥4,510
¥3,998
¥4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20801306CDQ2F12-10SZ-M9BVLS標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
¥8,090
¥7,398
¥8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
20801315CDQ2F12-10TFZ-(T) 単動 : 引込み10
¥4,510
¥3,998
¥4,398(税込)
13日以内出荷
返品不可
20801324CDQ2F12-10TMZ-M9BVL-(T) 単動 : 引込み10
¥11,940
¥10,980
¥12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
20801333CDQ2F12-5SZ-M9PVSBPC-単動押出し形5
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
20801349CDQ2F12-5SZ-M9PVSBPCS-単動押出し形5
¥9,460
¥8,598
¥9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする