曜日別特売
CDQ2F12-10SFZ 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F12 SMC 20801297

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2F12

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品はボディオプション・ストロークなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
ストローク
標準ストローク
注文コード
20801297
品番
CDQ2F12-10SFZ
参考基準価格(税別)¥4,510販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) M ねじ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする