SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A50-215DCZ
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
215
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20836543
CDQ2A50-215DCZ
CADデータダウンロード
¥
20,520
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20836559
CDQ2A50-215DCZ-A93-XB10
CADデータダウンロード
¥
23,930
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください