SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B25-40DCMZ
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20879679
CDQ2B25-40DCMZ-L-M9BVSDPC
-
¥
19,970
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879688
CDQ2B25-40DCMZ-L-M9BW
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
15,240
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20879697
CDQ2B25-40DCMZ-L-M9BWL
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください