薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5DMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5DMZ - SMC
ストローク(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20907374CDQ2B40-5DMZ-L-M9BVL標準ストローク
¥17,930
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907383CDQ2B40-5DMZ-L-M9BVLS標準ストローク
¥14,360
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907399CDQ2B40-5DMZ-L-M9BVM標準ストローク
¥17,600
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20907408CDQ2B40-5DMZ-X271-
¥12,870
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする