CDQ2B40-5DMZ-L-M9BVL 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5DMZ SMC 20907374

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5DMZCDQ2B40-5DMZ-L-M9BVL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品はリード線など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
リード線(m)
(L) 3
注文コード
20907374
品番
CDQ2B40-5DMZ-L-M9BVL
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ストローク
標準ストローク
ストローク(mm)
5
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
取付ボルト
(L) 同梱
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする