薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5SZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5SZ - SMC
ストローク(mm)
5
ストローク
標準ストローク
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
作動方式
(S) 単動 : 押出し
取付ボルト
同梱
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20907453CDQ2B40-5SZ-L-M9NVL
¥17,550
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする