CDQ2B40-5SZ-L-M9NVL 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5SZ SMC 20907453

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-5SZCDQ2B40-5SZ-L-M9NVL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20907453
品番
CDQ2B40-5SZ-L-M9NVL
参考基準価格(税別)¥17,550販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
ストローク(mm)
5
ストローク
標準ストローク
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
作動方式
(S) 単動 : 押出し
取付ボルト
同梱
チューブ内径(Φmm)
40
リード線長さ(mm)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする