曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-35DZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B80-35DZ - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)35磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20939626CDQ2B80-35DZ-J79CL-
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939635CDQ2B80-35DZ-J79S-
27,780
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939644CDQ2B80-35DZ-L標準ストローク
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939653CDQ2B80-35DZ-L-M9BWL標準ストローク
31,790
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939669CDQ2B80-35DZ-L-M9BWSDPC-
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939678CDQ2B80-35DZ-L-M9PWZ標準ストローク
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939687CDQ2B80-35DZ-LD-M9N標準ストローク
36,140
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939696CDQ2B80-35DZ-LE-M9B標準ストローク
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939705CDQ2B80-35DZ-LE-M9BW標準ストローク
36,470
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939714CDQ2B80-35DZ-M9BW-XC85-
31,570
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
20939723CDQ2B80-35DZ-M9BWM-
31,020
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939739CDQ2B80-35DZ-M9BWSDPCS-
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939748CDQ2B80-35DZ-M9BWVM-
31,680
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939757CDQ2B80-35DZ-M9NAL-
33,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939766CDQ2B80-35DZ-M9PWSDPCS-
29,810
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20939775CDQ2B80-35DZ-P4DWSC-
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする