曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF32

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF32 - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全28種類を絞り込む
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21040216CDQ2WF32-10DCZ-M9BVL10
22,610
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040225CDQ2WF32-100DCMZ100
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040234CDQ2WF32-100DCMZ-M9BL100
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040243CDQ2WF32-100DMZ-M9BWL100
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040259CDQ2WF32-100DZ-M9NWZ100
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040268CDQ2WF32-15DMZ-M9BWLS15
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040277CDQ2WF32-20DMZ-M9BWL20
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040286CDQ2WF32-20DZ-M9BWL20
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040295CDQ2WF32-25DMZ-M9BWL25
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040304CDQ2WF32-25DZ-M9BL25
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040313CDQ2WF32-30DZ30
14,080
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040329CDQ2WF32-30DZ-M9BWL30
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040338CDQ2WF32-35DCZ35
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040347CDQ2WF32-35DMZ-M9BL35
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040356CDQ2WF32-35DMZ-M9BWL35
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040365CDQ2WF32-5DZ5
12,820
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040374CDQ2WF32-50DMZ-A93L50
20,350
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040383CDQ2WF32-50DMZ-M9BV50
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040399CDQ2WF32-50DZ-A9050
17,600
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040426CDQ2WF32-75DCZ75
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040435CDQ2WF32-75DCZ-BQ75
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040444CDQ2WF32-75DCZ-BQ-X27175
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040453CDQ2WF32-75DCZ-X27175
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040469CDQ2WF32-75DMZ-M9BWL75
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040478CDQ2WF32-80DMZ80
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040417CDQ2WF32-75DC-X27175
19,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
21040207CDQ2WF32-10D-A73-X23510
16,350
取扱い終了
返品不可
21040408CDQ2WF32-60D-X23560
15,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21040417CDQ2WF32-75DC-X27121040453CDQ2WF32-75DCZ-X271CDQ2WF32-75DC-X271 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF32 SMC 21040453薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF32SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする