SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSD25-150DCM
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
150
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21121303
CDQSD25-150DCM-M9BAL
CADデータダウンロード
¥
20,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21121319
CDQSD25-150DCM-M9BAL-X271
CADデータダウンロード
¥
22,330
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21121328
CDQSD25-150DCM-M9PAL-X271
CADデータダウンロード
¥
22,330
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21121337
CDQSD25-150DCM-X271
CADデータダウンロード
¥
13,860
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください