SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12CL-100ZH
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(-) なし
シリンダ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
100
アジャスターオプション
(ZH) 前進端ショックアブソーバ
ボディオプション
(CL) 対称形
リード線(m)
(-) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21338276
MXQ12CL-100ZH-M9P
CADデータダウンロード
12
100
¥
60,120
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください