曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150ZB

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16B-150ZB - SMC
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21378973MXQ16B-150ZB-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378989MXQ16B-150ZB-M9BW-X11(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
75,850
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21378998MXQ16B-150ZB-M9BWL-X11(L) 3M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
76,510
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする