SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-50ZB
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21432006
MXQ25AM-50ZB-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
65,890
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21432015
MXQ25AM-50ZB-M9BWZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
66,550
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください