MXQ25AM-50ZB-M9BWZ エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-50ZB SMC 21432015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25AM-50ZB

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)(Z) 5
内容量1個注文コード21432015品番MXQ25AM-50ZB-M9BWZ
参考基準価格(税別)¥66,550販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
リード線(m)
(Z) 5
シリンダ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
アジャスターオプション
(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする