SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10ZE
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
(ZE) 前進端ラバーストッパ
ボディオプション
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21450967
MXQ6L-10ZE-M9BVL-X2200
CADデータダウンロード
6
10
(L) 3
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
36,250
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21450976
MXQ6L-10ZE-M9BW
CADデータダウンロード
6
10
(-) 0.5
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
34,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください