曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZG

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZG - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50ボディオプション(-) 標準形リード線(m)(L) 3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21466954MXQ8-50ZG-M9BVL850M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21466963MXQ8-50ZG-M9BWL-X2201850M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(ZG) 前進端ショックアブソーバ/メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ/メタルストッパ
60,670
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする