曜日別特売

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZC

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZC - SMC
作動方式複動機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(C) 標準形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21481943MXQ8C-20ZC820(-) オートスイッチなし
29,540
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21481959MXQ8C-20ZC-M9BVL820M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21481968MXQ8C-20ZC-M9NL820M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
36,030
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする