SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8C-20ZK
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(C) 標準形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21482196
MXQ8C-20ZK
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
31,960
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21482205
MXQ8C-20ZK-M9BL
CADデータダウンロード
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
38,230
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21482214
MXQ8C-20ZK-M9NM
CADデータダウンロード
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
38,120
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください