エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30Z

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30Z - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(CL) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21483894MXQ8CL-30Z-M9B830(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21483903MXQ8CL-30Z-M9NVL830(L) 3M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする