SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8CL-30ZN
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
アジャスターオプション
(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなし
機能オプション
(-) なし
ボディオプション
(CL) 対称形
オートスイッチ種類
M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21484059
MXQ8CL-30ZN-M9BWV
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
36,470
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21484068
MXQ8CL-30ZN-M9BWVL
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
37,130
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください