SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20F
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
機能オプション
(F) バッファ付
ストローク(mm)
20
チューブ内径(Φmm)
8
リード線長さ(mm)
(L) 3
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21488383
MXQ8L-20F-M9NVL
CADデータダウンロード
8
20
¥
43,010
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください