エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20ZH

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8L-20ZH - SMC
作動方式複動機能オプション(-) なしシリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバボディオプション(L) 対称形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21488575MXQ8L-20ZH820(-) オートスイッチなし
34,050
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21488584MXQ8L-20ZH-M9N820M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする