SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-40ASF
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(F) バッファ付
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21523383
MXS20-40ASF-A90V-X11
CADデータダウンロード
A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
¥
57,810
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21523399
MXS20-40ASF-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
¥
59,020
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください