※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-40ASF
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
オートスイッチ種類
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
注文コード
21523383
品番
MXS20-40ASF-A90V-X11
参考基準価格(税別)
¥57,810
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
オートスイッチ種類
A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
機能オプション
(F) バッファ付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
20
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード