SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30AF
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M3×0.5
機能オプション
(F) バッファ付
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(A) 両端アジャスタ
チューブ内径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21535825
MXS6-30AF-M9PL-X11
CADデータダウンロード
6
30
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
¥
53,790
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21535834
MXS6-30AF-X11
CADデータダウンロード
6
30
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
47,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください