SMC
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-30ASP
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) M3×0.5
機能オプション
(P) 軸方向配管形
仕様
【アジャスタボルトロング仕様】(X11) 15mm
ストローク(mm)
30
アジャスターオプション
(AS) 前進端アジャスタ
チューブ内径(Φmm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21536096
MXS6-30ASP-A93L-X11
CADデータダウンロード
6
30
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
44,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21536105
MXS6-30ASP-X11
CADデータダウンロード
6
30
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
¥
40,650
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください