SMC
エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-N06
ろ過度(μm)
5
管接続口径
NPT3/4
流れ方向
左→右
ボディサイズ
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
オートドレン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21593338
AF40-N06-78-40-A
NPT
オートドレンなし
¥7,810
¥
6,998
¥7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21593329
AF40-N06-2-A-X430
CADデータダウンロード
(N) NPT
(-) オートドレンなし
¥6,930
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください