曜日別特売

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02D

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-02D - SMC
ろ過度(μm)5管接続口径Rc1/4流れ方向左→右ボディサイズ40ねじの種類Rcドレン貯留量(cm3)45使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21593548AF40-02D-8-A-X2141
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21593523AF40-02D-A-X2141
10,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
21593539AF40-02D-7-40-A
8,420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21593523AF40-02D-A-X214138405075AF40-02D-L-DAF40-02D-A-X2141 AF40-D Series エアフィルタ SMC 38405075AF40-D Series エアフィルタSMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする