エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06

エアフィルタ AF-Aシリーズ AF40-06 - SMC
ろ過度(μm)5管接続口径Rc3/4ボディサイズ40内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
流れ方向
ねじの種類
オートドレン仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21594056AF40-06-27-10-A左→右Rcオートドレンなし
5,830
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
21594099AF40-06-78-2-A左→右Rcオートドレンなし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
21594083AF40-06-7W-40-A左→右Rcオートドレンなし
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
21594029AF40-06-A-X2141左→右Rcオートドレンなし
7,480
取扱い終了
返品不可
21594038AF40-06-2-A-X440左→右(-) Rc(-) オートドレンなし
7,040
取扱い終了
返品不可
21594047AF40-06-2JR-A右→左(-) Rc(-) オートドレンなし
6,010
取扱い終了
返品不可
21594065AF40-06-6W-A左→右(-) Rc(-) オートドレンなし
5,900
取扱い終了
返品不可
21594074AF40-06-7J-40-A左→右Rcオートドレンなし
5,300
取扱い終了
返品不可
21594108AF40-06-8-A-X425左→右(-) Rc(-) オートドレンなし
8,250
取扱い終了
返品不可
21594117AF40-06-8J-A左→右(-) Rc(-) オートドレンなし
7,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21594083AF40-06-7W-40-A46233717AF40-06-7W-40-DAF40-06-7W-40-A AF20-D~AF60-D Series エアフィルタ SMC 46233717AF20-D~AF60-D Series エアフィルタSMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする